DIN 920 INOX A2 M-03X004 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA PEQUEÑA TODO ROSCA
Tornillos ranurados de cabeza ovalada con cabeza pequeña
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBF3X4EFA2
Rubix:799138399000
fabricante:092023 4
EAN:4043377077714


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 920 INOX A2 M-03X004 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA PEQUEÑA TODO ROSCA
Tornillos de pequeña cabeza plana con ranura A2 3X4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 920 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Forma de cabezal | placa |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,10 € Sin IVA
/ 500 unidades
331,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días