DIN 603 INOX A2-70 M-05X065 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC5X65EFA2-70
Rubix:799136699000
fabricante:060325 65/65
EAN:4043377048394
brand logo

Resumen técnico

Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-05X065 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. TODO ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 5X65/65

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM5
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca5 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
168,28 € Sin IVA
/ 200 unidades
203,62 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella