DIN 7985 INOX A2-50 M-03X010 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH3X10EFA2-50
Rubix:799138242000
fabricante:798523 10
EAN:4043377176417
brand logo

Resumen técnico

Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-03X010 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 3X10 PH1

Información técnica


Atributos
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca3 mm
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
36,80 € Sin IVA
/ 500 unidades
44,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella