DIN 603 INOX A2-70 M-05X040 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTRCC5X40PFA2-70
Rubix:799136731000
fabricante:060325 40
EAN:4043377320070


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-05X040 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA
Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 5X40
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 603 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | cuadrado |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,10 € Sin IVA
/ 200 unidades
121,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm