NFE 25-129 INOX A4 M-05X010 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE

Tornillo de cabeza ovalada con cabeza grande, doble ranura

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTRLD5X10EFA4
Rubix:799144703000
fabricante:2512945 10
EAN:4043377336361
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NFE 25-129 INOX A4 M-05X010 TORNILLO CAB. RED. RANURA DOBLE GRANDE


Torn. cabeza redonda, cabeza grande, ranura doble A4 5X10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normanfe 25129
Diámetro métricom5
Acabadoinox
Categoría de calidada4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,80 Sin IVA
/ 500 unidades
286,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (120)