DIN 84 INOX A2-50 M-02X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTCF2X22EFA2-50
Rubix:799136700000
fabricante:008422 22
EAN:4043377007544
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 84 INOX A2-50 M-02X022 TORNILLO CAB. CILIN. RANURADA


Tornillos cilíndricos con ranura A2-50 2X22
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 84
Diámetro métricoM2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
43,50 Sin IVA
/ 500 unidades
52,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2 mm

Longitud

22 mm

Material/acabado

Norma

Diámetro métrico

M2