DIN 6912 INOX A2-50 M-05X008 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHCTB5X8EFA2-50
Rubix:799124052000
fabricante:691225 8
EAN:4043377148674
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A2-50 M-05X008 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A2-50 5X8 SW4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 6912
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,90 Sin IVA
/ 500 unidades
187,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (344)