DIN 912 INOX A4-70 M-05X016 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC5X16EFA4-70ISO
Rubix:799125100000
fabricante:476245 16
EAN:4043377065254
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-05X016 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 5X16 SW4
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca5 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom5
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,75 Sin IVA
/ 500 unidades
167,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

5 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m5
Seleccione variantes (1325)