DIN 912 INOX A2-70 M-12X080 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC12X80EFA2-70ISO
Rubix:799125871000
fabricante:4762212 80/80
EAN:4043377308375


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-12X080 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 12X80/80 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M12 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,75 € Sin IVA
/ 25 unidades
131,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M12