DIN 912 INOX A2-70 M-10X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881428
Spartex:CHC10X16EFA2-70ISO
Rubix:799126078000
fabricante:4762210 16
EAN:4043377058423


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-10X016 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 10X16 SW8
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M10 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
139,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M10