DIN 912 INOX A4-80 M-12X080 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC12X80PFA4-80ISO
Rubix:799125867000
fabricante:476248012 80
EAN:4043377066602


Resumen técnico
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-12X080 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 12X80 SW10
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m12 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
178,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
80 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
12 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m12