DIN 912 INOX A2-70 M-12X022 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC12X22PFA2-70ISO
Rubix:799125927000
fabricante:4762212 22
EAN:4043377258335
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-12X022 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 12X22 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca12 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom12
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,00 Sin IVA
/ 50 unidades
131,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

22 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

12 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1321)