DIN 912 INOX A2-50 M-03X008 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:881393
Spartex:CHC3X8EFA2-50ISO
Rubix:799125201000
fabricante:476223 8
EAN:4043377060938


Resumen técnico
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-03X008 SW2,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 3X8 SW2,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 8 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M3 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 3 mm |
| Tamaño de huella | sw2,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,52 € Sin IVA
/ 200 unidades
19,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
8 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M3