DIN 912 INOX A4-70 M-18X170 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC18X170PFA4-70ISO
Rubix:799125675000
fabricante:4762418 170
EAN:4043377259707
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-18X170 SW14 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 18X170 SW14
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca18 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom18
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw14
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3165,25 Sin IVA
/ 25 unidades
3829,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

170 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

18 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m18
Seleccione variantes (1321)