DIN 912 INOX A2-70 M-20X220 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC20X220PFA2-70ISO
Rubix:799125572000
fabricante:4762220 220
EAN:4043377258694


Resumen técnico
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-20X220 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 20X220 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 220 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M20 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 20 mm |
| Tamaño de huella | sw17 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1324,70 € Sin IVA
/ 10 unidades
1602,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
220 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M20