DIN 912 INOX A2-50 M-01,6X006 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC1,6X6EFA2-50ISO
Rubix:799126111000
fabricante:47622016 6
EAN:4043377059512
brand logo

Resumen técnico

Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-01,6X006 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 1,6X6 SW1,5

Información técnica


Atributos
Longitud6 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM1,6
Categoría de calidadA2-50
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca1.6 mm
Tamaño de huellasw1,5
Tipo de roscamétrica
95,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
115,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

6 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M1,6