DIN 912 INOX A4-80 M-20X065 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC20X65EFA4-80ISO
Rubix:799125531000
fabricante:476248020 65
EAN:4043377261342
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-20X065 SW17 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 20X65 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud65 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca20 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricom20
Categoría de calidada4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw17
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
574,50 Sin IVA
/ 25 unidades
695,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

65 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

20 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m20
Seleccione variantes (1325)