DIN 912 INOX A2-50 M-04X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Ref. sustituida:CHC4X22EFA2
Spartex:CHC4X22EFA2-50ISO
Rubix:799125179000
fabricante:476224 22
EAN:4043377061232


Resumen técnico
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-50 M-04X022 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-50 4X22 SW3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M4 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,60 € Sin IVA
/ 500 unidades
107,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
22 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M4