DIN 912 INOX A4-80 M-06X075 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC6X75PFA4-80ISO
Rubix:799124916000
fabricante:47624806 75
EAN:4043377261656
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-06X075 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 6X75 SW5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca6 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom6
Categoría de calidada4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,00 Sin IVA
/ 100 unidades
183,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

6 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m6
Seleccione variantes (1321)