DIN 912 INOX A2-70 M-12X150 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC12X150PFA2-70ISO
Rubix:799125960000
fabricante:4762212 150
EAN:4043377058836
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-12X150 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 12X150 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud150 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca12 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom12
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,75 Sin IVA
/ 25 unidades
198,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

150 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

12 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m12
Seleccione variantes (1325)