DIN 912 INOX A2-70 M-08X160 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC8X160PFA2-70ISO
Rubix:799124867000
fabricante:476228 160
EAN:4043377062222


Resumen técnico
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-08X160 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 8X160 SW6
Información técnica
Atributos
| Longitud | 160 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 / iso 4762 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m8 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Tamaño de huella | sw6 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
310,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
160 mm
Material/acabado
Diámetro de rosca
8 mm
Superficie del hilo
Diámetro métrico
m8