DIN 912 INOX A2-70 M-10X022 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC10X22PFA2-70ISO
Rubix:799126051000
fabricante:4762210 22
EAN:4043377258274
brand logo

Resumen técnico

Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-10X022 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 10X22 SW8

Información técnica


Atributos
Longitud22 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM10
Categoría de calidadA2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
151,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
182,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

22 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M10