DIN 912 INOX A4-80 M-10X060 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHC10X60PFA4-80ISO
Rubix:799126003000
fabricante:476248010 60
EAN:4043377066329
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-10X060 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 10X60 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud60 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM10
Categoría de calidadA4-80
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca10 mm
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
157,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
190,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

60 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M10