DIN 912 INOX A4-50 M-01,6X018 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC1,6X18PFA4-50ISO
Rubix:799126122000
fabricante:47624016 18
EAN:4043377259363


Resumen técnico
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-50 M-01,6X018 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-50 1,6X18 SW1,5
Información técnica
Atributos
| Longitud | 18 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | M1,6 |
| Categoría de calidad | A4-50 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 1.6 mm |
| Tamaño de huella | sw1,5 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
462,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
559,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
18 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M1,6