DIN 912 INOX A4-70 M-08X095 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC8X95PFA4-70ISO
Rubix:799124758000
fabricante:476248 95
EAN:4043377260895
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-08X095 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 8X95 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom8
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,00 Sin IVA
/ 100 unidades
393,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

95 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

8 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1321)