DIN 912 INOX A4-70 M-12X055 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:CHC12X55PFA4
Spartex:CHC12X55PFA4-70ISO
Rubix:799125889000
fabricante:4762412 55
EAN:4043377063274
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-12X055 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 12X55 SW10
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 912 / ISO 4762
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM12
Categoría de calidadA4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Diámetro de rosca12 mm
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
179,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
217,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Superficie del hilo

Diámetro métrico

M12