DIN 912 INOX A2-70 M-10X160 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC10X160PFA2-70ISO
Rubix:799126081000
fabricante:4762210 160
EAN:4043377058430
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A2-70 M-10X160 SW8 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A2-70 10X160 SW8
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca10 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom10
Categoría de calidada2-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw8
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,25 Sin IVA
/ 25 unidades
237,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

160 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

10 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1321)