DIN 912 INOX A4-80 M-24X040 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHC24X40EFA4-80ISO
Rubix:799125418000
fabricante:476248024 40
EAN:4043377261410


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-80 M-24X040 SW19 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. TODO ROSCA
Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-80 24X40 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 912 / ISO 4762 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M24 |
| Categoría de calidad | A4-80 |
| Forma de cabezal | cilíndrico |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Tamaño de huella | sw19 |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,90 € Sin IVA
/ 10 unidades
608,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Superficie del hilo
Diámetro métrico
M24