DIN 912 INOX A4-70 M-30X160 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal

Ver información técnica
Referencias
Spartex:CHC30X160PFA4-70ISO
Rubix:799125290000
fabricante:4762430 160
EAN:4043377260529
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 912 INOX A4-70 M-30X160 SW22 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. MEDIA ROSCA


Tornillos cab. cil. con hueco hexagonal A4-70 30X160 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 912 / iso 4762
Diámetro de rosca30 mm
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom30
Categoría de calidada4-70
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw22
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2174,50 Sin IVA
/ 10 unidades
2631,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

160 mm

Material/acabado

Diámetro de rosca

30 mm

Superficie del hilo

Diámetro métrico

m30
Seleccione variantes (1321)