ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X012 TX30 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX6X12EFA4-50
Rubix:799126581000
fabricante:738014T6 12
EAN:4043377314215


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X012 TX30 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 6X12/12 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,30 € Sin IVA
/ 500 unidades
232,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm