DIN 603 INOX A2-70 M-08X030 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC8X30PFA2-70
Rubix:799136468000
fabricante:060328 30
EAN:4043377247568
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-08X030 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 8X30

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM8
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca8 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
89,15 € Sin IVA
/ 100 unidades
107,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella