ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X010 TX30 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCTX6X10EFA4-50
Rubix:799126585000
fabricante:738014T6 10
EAN:4043377314192
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-06X010 TX30 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 6X10/10 TX30
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM6
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca6 mm
Tamaño de huellat30
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
153,75 € Sin IVA
/ 500 unidades
186,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella