DIN 7985 INOX A2-70 M-06X020 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH6X20EFA2-70
Rubix:799138101000
fabricante:798526 20
EAN:4043377177056
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-06X020 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 6X20 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud20 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom6
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
216,15 Sin IVA
/ 500 unidades
261,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

20 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)