ISO 7380-1 INOX A2-50 M-05X045 TX25 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX5X45EFA2-50
Rubix:799126610000
fabricante:738012T5 45
EAN:4043377312815


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-05X045 TX25 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 5X45/45 TX25
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | ISO 7380 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Diámetro de rosca | 5 mm |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,26 € Sin IVA
/ 200 unidades
106,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm