ISO 7380-2 INOX A4-50 M-08X055 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.

Tornillo SPC de cabeza ovalada con brida, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCE8X55EFA4-50
Rubix:799127182000
fabricante:7380248 55
EAN:4043377267481
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-2 INOX A4-50 M-08X055 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED. C/ARAND.


Tornillos cab.cil. hex. int. y brida, rosca total A4-50 8X55/55 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
199,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
240,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella