DIN 7985 INOX A4-70 M-05X100 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH5X100EFA4-70
Rubix:799138156000
fabricante:798545 100
EAN:4043377294043
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-05X100 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 5X100 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud100 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7985
Diámetro métricom5
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,00 Sin IVA
/ 200 unidades
375,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

100 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)