DIN 603 INOX A2-70 M-12X180 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC12X180PFA2-70
Rubix:799136957000
fabricante:0603212 180
EAN:4043377047779
brand logo

Resumen técnico

Longitud180 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-12X180 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 12X180

Información técnica


Atributos
Longitud180 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM12
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca12 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
168,20 € Sin IVA
/ 10 unidades
203,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

180 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella