DIN 603 INOX A2-70 M-10X300 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC10X300PFA2-70
Rubix:799137076000
fabricante:0603210 300
EAN:4043377047540
brand logo

Resumen técnico

Longitud300 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-10X300 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 10X300

Información técnica


Atributos
Longitud300 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 603
Diámetro métricoM10
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA2-70
Diámetro de rosca10 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
1219,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
1475,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

300 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella