ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X090 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX10X90EFA4-50
Rubix:799126787000
fabricante:738014T10 90
EAN:4043377313393


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-10X090 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A4-50 10X90/90 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 90 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
257,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
310,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
90 mm