DIN 7985 INOX A4-50 M-03X016 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH3X16EFA4-50
Rubix:799138235000
fabricante:798543 16
EAN:4043377179074


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-03X016 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 3X16 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,20 € Sin IVA
/ 500 unidades
72,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm