DIN 85 INOX A4-50 M-02X005 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA

Tornillos de cabeza plana ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCLF2X5EFA4-50
Rubix:799136191000
fabricante:008542 5
EAN:4043377012005
brand logo
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 85 INOX A4-50 M-02X005 TORNILLO CAB. ALOM. RANURADA


Tornillo cabeza redonda con ranura A4-50 2X5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 85
Diámetro métricom2
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tipo de huelladividido
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
91,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

5 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (185)