ISO 7380-1 INOX A4-50 M-08X075 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHC8X75EFA4-50
Rubix:799127502000
fabricante:7380148 75
EAN:4043377266118
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-08X075 SW5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 8X75/75 sw5
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 7380
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca8 mm
Tamaño de huellasw5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
226,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
273,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella