DIN 7985 INOX A4-50 M-04X010 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPZ4X10EFA4-50
Rubix:799128939000
fabricante:7985404 10
EAN:4043377178312
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-04X010 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 4X10 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
82,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
100,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella