ISO 7380-1 INOX A2-50 M-06X030 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC6X30EFA2-50
Rubix:799114395000
fabricante:7380126 30
EAN:4043377208156
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-06X030 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 6X30/30 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 7380
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,52 Sin IVA
/ 200 unidades
81,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)