ISO 7380-1 INOX A2-50 M-03X014 TX10 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX3X14EFA2-50
Rubix:799126702000
fabricante:738012T3 14
EAN:4043377312570


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-03X014 TX10 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 3X14/14 TX10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 14 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m3 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,40 € Sin IVA
/ 1000 unidades
133,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
14 mm