DIN 7985 INOX A4-70 M-06X090 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH6X90EFA4-70
Rubix:799138069000
fabricante:798546 90
EAN:4043377179708
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-70 M-06X090 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-70 6X90 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7985
Diámetro métricom6
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-70
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,00 Sin IVA
/ 200 unidades
459,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)