DIN 603 INOX A2-70 M-06X075 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTRCC6X75PFA2-70
Rubix:799136554000
fabricante:060326 75
EAN:4043377320230
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-06X075 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 6X75
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 603
Diámetro métricom6
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,81 Sin IVA
/ 100 unidades
113,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

75 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (419)