DIN 7985 INOX A2-70 M-05X008 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH5X8EFA2-70
Rubix:799138115000
fabricante:798525 8
EAN:4043377176974
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-05X008 PH2 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 5X8 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7985
Diámetro métricom5
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,65 Sin IVA
/ 500 unidades
113,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (547)