DIN 7984 INOX A2-50 M-04X030 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos de cabeza cilíndrica hexagonal, cabeza baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:CHCRED4X30PFA2-50
Rubix:799124496000
fabricante:798424 30
EAN:4043377172761


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7984 INOX A2-50 M-04X030 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA MEDIA ROSCA
Tornillos cilíndricos, hexágono interior, cabeza rebajada A2-50 4X30 SW3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7984 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | sw3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,90 € Sin IVA
/ 500 unidades
193,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm