DIN 912 M-10X100 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC10X100PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:CHC10X100PFA2
Rubix:798942364000
fabricante:881483
EAN:3660338349485


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 912 M-10X100 INOX A2 TORNILLO ALLEN - REF CHC10X100PFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo allen DIN 912
10X100
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 912 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm